› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore ON/OFF 3 poli IP65 per automazione industriale

Cod. Rexel KM207094
Cod. Produttore 207094
Cod. EAN 4015082070946

Informazioni principali

  • Descrizione: T0-2-15679/I1 COMM. A CAMME 3P+1AUX
  • Tensione nominale: 400 V AC-23A
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Poli: 3 poli + 1 ausiliario
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo manovra: 90°
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Commutatore a camme a 3 poli con 1 contatto ausiliario, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione precisa dell'alimentazione, offrendo robustezza e durata nel tempo. La configurazione a 3 poli permette un isolamento efficace dei circuiti, mentre il contatto ausiliario aggiuntivo consente funzioni di segnalazione o comando supplementari. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e sicurezza operativa in ambienti elettrici complessi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, A 3 poli, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore ON/OFF 3 poli IP65 per automazione industriale