› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore generale T0 3P+N incasso IP65 20A 5,5kW

Cod. Rexel KM207400
Cod. Produttore 207400
Cod. EAN 4015082074005

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore generale
  • Polo: 3 poli + N
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: Emergenza con blocco
  • Forma costruttiva: Da incasso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme 3 poli più neutro, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Questo dispositivo multifunzionale si distingue per la capacità di operare come interruttore principale, dispositivo di arresto d'emergenza e interruttore di manutenzione o riparazione, offrendo versatilità e sicurezza in un unico prodotto. La sua configurazione a 1 interruttore assicura un funzionamento semplice e efficace, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a impieghi dove è fondamentale la sicurezza operativa e la facilità di intervento. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale T0 3P+N incasso IP65 20A 5,5kW