Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Raccordi e Capicorda elettrici

Filtri

Disponibilità (921)
materiale (819)
Protezione della superficie (617)
sezione nominale (434)
misura filettatura di collegamento metrica (422)
numero di fori di fissaggio (420)
isolato (413)
forma della flangia (379)
esecuzione stretta della flangia (366)
con foro di visione (365)
angolo di raccordo (365)
classe del conduttore (363)
Serie (317)

921 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio Raccordi e Capicorda elettrici
Cod. Rexel: CEAA120-M12
Cod. Produttore: AA120-M12
Cod. EAN: 8016692045368
Cod. Rexel: CEAA150-M12
Cod. Produttore: AA150-M12
Cod. EAN: 8016692044026
Cod. Rexel: CEAA185-M12
Cod. Produttore: AA185-M12
Cod. EAN: 8016692045436
Cod. Rexel: CEAA240-M12
Cod. Produttore: AA240-M12
Cod. EAN: 8016692045474
Cod. Rexel: CEAA95-M12
Cod. Produttore: AA95-M12
Cod. EAN: 8016692045313
Cod. Rexel: CEANE10-M10
Cod. Produttore: ANE10-M10
Cod. EAN: 8016692048192
Cod. Rexel: CEANE10-M6
Cod. Produttore: ANE10-M6
Cod. EAN: 8016692048178
Cod. Rexel: CEANE10-M8
Cod. Produttore: ANE10-M8
Cod. EAN: 8016692048185
Cod. Rexel: CEANE12-M10
Cod. Produttore: ANE12-M10
Cod. EAN: 8016692039626
Cod. Rexel: CEANE12-M12
Cod. Produttore: ANE12-M12
Cod. EAN: 8016692039640
Cod. Rexel: CEANE12-M6/15
Cod. Produttore: ANE12-M6/15
Cod. EAN: 8016692039602
Cod. Rexel: CEANE12-M8
Cod. Produttore: ANE12-M8
Cod. EAN: 8016692039619
Cod. Rexel: CEANE14-M6
Cod. Produttore: ANE14-M6
Cod. EAN: 8016692048239
Cod. Rexel: CEANE19-M10
Cod. Produttore: ANE19-M10
Cod. EAN: 8016692048284
Cod. Rexel: CEANE19-M8
Cod. Produttore: ANE19-M8
Cod. EAN: 8016692048277
Cod. Rexel: CEANE2-M10
Cod. Produttore: ANE2-M10
Cod. EAN: 8016692039428
Cod. Rexel: CEANE2-M5
Cod. Produttore: ANE2-M5
Cod. EAN: 8016692039398
Cod. Rexel: CEANE2-M6
Cod. Produttore: ANE2-M6
Cod. EAN: 8016692039404
Cod. Rexel: CEANE2-M8
Cod. Produttore: ANE2-M8
Cod. EAN: 8016692039411
Cod. Rexel: CEANE24-M12
Cod. Produttore: ANE24-M12
Cod. EAN: 8016692065038
Cod. Rexel: CEANE3-M10
Cod. Produttore: ANE3-M10
Cod. EAN: 8016692039459
Cod. Rexel: CEANE3-M5
Cod. Produttore: ANE3-M5
Cod. EAN: 8016692042664
Cod. Rexel: CEANE3-M6
Cod. Produttore: ANE3-M6
Cod. EAN: 8016692039466
Cod. Rexel: CEANE3-M8
Cod. Produttore: ANE3-M8
Cod. EAN: 8016692039473
Cod. Rexel: CEANE5-M10
Cod. Produttore: ANE5-M10
Cod. EAN: 8016692039534
1 2 3 ... 37 »

I raccordi e i capicorda elettrici sono componenti essenziali per garantire connessioni sicure e durature negli impianti elettrici.

+

Progettati per migliorare la conducibilità e ridurre il rischio di surriscaldamento, sono disponibili in diverse tipologie e materiali per adattarsi a ogni esigenza di installazione. 
Scopri la gamma di raccordi e capicorda elettrici su Rexel.it, ideali per applicazioni civili, industriali e impianti ad alta efficienza.

 

Perché scegliere i nostri raccordi e capicorda? 

  • Connessioni Affidabili: Garantisce un perfetto contatto elettrico e riduce la dispersione di corrente. 
  • Materiali di Alta Qualità: Disponibili in rame, ottone e altri metalli conduttivi resistenti. 
  • Facilità di Installazione: Soluzioni adatte a cablaggi rapidi e sicuri. 

Capicorda: Cosa Sono e a Cosa Servono 

Cosa Sono i Capicorda? 

I capicorda sono componenti elettrici progettati per unire in modo sicuro un cavo o un filo a un altro elemento, come un dispositivo elettrico o un altro cavo. Sono costituiti da un’aletta metallica, solitamente rivestita con un materiale plastico isolante, che garantisce un collegamento stabile e sicuro. 
Vengono utilizzati quando non è possibile effettuare un collegamento diretto tra i conduttori, offrendo una soluzione pratica e affidabile. Uno dei principali vantaggi dei capicorda è la loro facilità di installazione e sostituzione: in caso di guasto, possono essere rimossi e sostituiti rapidamente senza compromettere l’integrità dell’impianto. 

A Cosa Servono i Capicorda? 

I capicorda hanno la funzione principale di collegare i cavi elettrici a dispositivi, terminali o altri conduttori, assicurando una trasmissione stabile della corrente. Sono ampiamente utilizzati in impianti elettrici civili e industriali, quadri elettrici e sistemi di automazione, garantendo sicurezza ed efficienza nei collegamenti. 

Capicorda tipologie 

Esistono diverse tipologie di capocorda: alluminio, ottone e rame sono solo alcuni dei materiali con cui vengono realizzati. Il materiale di impiego varia molto a secondo dell’utilizzo di cui se ne fa. Sostanzialmente le diverse tipologie di capocorda differiscono performa, isolamento e dimensione.  
La forma può essere: a “U” o a forcella, a “O” o anello chiuso e a perno. La forma a “U” viene impiegata per raccordare un cavo ad un terminale fissato con una vite. La forma a “O” viene impiegata per raccordare ad un terminale imbullonato e la forma a perno per raccordare terminali a perno.  
La presenza o meno del materiale isolante dipende invece dal tipo di circuito in cui il capocorda viene installato. Se ad esempio nel circuito è presente della tensione, allora sarà necessario usare un capocorda che presenta un materiale isolante al suo interno. 

Raccordi e capicorda elettrici in vendita online  

Consulta l’offerta completa di forniture elettriche su rexel.it. Ti proponiamo diverse soluzioni di installazione per ogni tua esigenza. Cembre, Panduit e Bizline sono solo alcuni dei marchi migliori che trattiamo. Scopri il prodotto che fa al caso tuo a un prezzo speciale.