Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE24-M12
Cod. Produttore
ANE24-M12
Cod. EAN
8016692065038

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 120mmq
Il CEANE24-M12 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 120 mmq. Realizzato in rame, offre una protezione della superficie in stagnato, garantendo durabilità e resistenza. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con un isolamento di colore nero, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile di classe 5. Inoltre, è dotato di un foro di visione per un monitoraggio efficace delle connessioni.

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda isolato occhiello PA6.6 120mmq rame flessibile nero per connessioni elettriche

€ 5,65 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.