Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA185-M12
Cod. Produttore
AA185-M12
Cod. EAN
8016692045436

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 185mmq VITE 12mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

185 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Produttore

Capocorda monometallico alluminio 185mmq vite 12mm per cavi MT tripolari e funi acciaio rivestito

€ 12,40 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3 pz.
Qta imballo: 3 pz.