Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA120-M12
Cod. Produttore
AA120-M12
Cod. EAN
8016692045368

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 12mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il CEAA120-M12 è un capocorda realizzato in alluminio, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo prodotto offre una forma rotonda e settoriale, ideale per applicazioni elettriche. La robustezza dell'alluminio assicura durabilità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Produttore

Capocorda monometallico alluminio 120mmq vite M12 per connessioni elettriche robuste

€ 6,84 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3 pz.
Qta imballo: 3 pz.
3 pz.
Q.tà consigliata info