Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE12-M12
Cod. Produttore
ANE12-M12
Cod. EAN
8016692039640

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 12mm SEZIONE 50mmq

    FLESSIBILISSIMI

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda ad occhiello preisolato PA6.6 per conduttori rame flex 50mmq vite 12mm

€ 2,05 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info