Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-M10
Cod. Produttore
ANE2-M10
Cod. EAN
8016692039428

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 10mmq
Il CEANE2-M10 è un capocorda isolato progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono versatilità. Il suo isolamento nero protegge efficacemente la superficie, mentre la forma anulare e l'angolo di raccordo dritto ne facilitano l'installazione. Con un foro di visione per un monitoraggio semplice, questo capocorda è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

10 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda isolato ad occhiello PA6.6 10mmq rame vite 10mm per connessioni elettriche flessibili

€ 0,8507 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.