Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE19-M10
Cod. Produttore
ANE19-M10
Cod. EAN
8016692048284

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 95mmq
Il CEANE19-M10 è un capocorda isolato progettato per sezioni di 95 mmq, realizzato in rame di alta qualità. La sua superficie stagnata offre una protezione eccellente, mentre l'angolo di raccordo dritto e la forma anulare della flangia garantiscono un'installazione semplice e sicura. Questo capocorda è dotato di un foro di visione e appartiene alla classe 5, rendendolo flessibile e adatto a diverse applicazioni. L'isolamento nero conferisce un aspetto elegante e professionale.

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

10

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda ad occhiello isolato PA6.6 95mmq rame vite 10mm per cablaggi flessibili