Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE14-M6
Cod. Produttore
ANE14-M6
Cod. EAN
8016692048239

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 70mmq
Il capocorda isolato CEANE14-M6 è progettato per garantire prestazioni elevate con una sezione di 70 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una protezione efficace grazie alla superficie stagnata. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, mentre il colore dell'isolamento è nero, conferendo un aspetto professionale. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 6 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza.

sezione nominale

70 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

6

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda isolato occhiello PA6.6 70mmq rame vite M6 per cablaggi elettrici

€ 2,71 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.