Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-M6
Cod. Produttore
ANE3-M6
Cod. EAN
8016692039466

Informazioni di prodotto

Il CEANE3-M6 assicura connessioni elettriche sicure e affidabili, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma anulare e angolo di raccordo diritto
  • Controllo visivo agevolato dal foro di ispezione
  • Adatto a conduttori flessibili per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame per elevata conduttività e durata
  • Isolamento protettivo che garantisce sicurezza
  • Risparmio energetico dovuto a connessioni stabili e affidabili
Il CEANE3-M6 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame, questo prodotto presenta un isolamento di colore nero che offre una protezione efficace. Con una sezione di 16 mmq e una classe del conduttore flessibile, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione, mentre il foro di visione consente un controllo visivo pratico.

misura filettatura di collegamento metrica

6

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda isolato 16 mmq flessibile in rame nero con foro ispezione per connessioni elettriche affidabili

€ 0,6749 x 1 pz.
(pz.)