Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA240-M12
Cod. Produttore
AA240-M12
Cod. EAN
8016692045474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.240 MMQ VI
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Tipo cavo: M.T. tripolari elica
  • Protezione: Grasso antiossidante interno
  • Dimensioni: 240 mm² sezione cavo
  • Connessione: Alta affidabilità elettrica
  • Serie: AA-M
Capocorda in alluminio progettato per cavi in alluminio da 240 mmq, caratterizzato da una forma rotondo/settoriale che garantisce una connessione sicura e affidabile. La filettatura di collegamento metrica da 12 mm assicura un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Questo capocorda è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, offrendo un'eccellente conduttività e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 240 mmq vite M12 bassa/media tensione