› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda monometallico alluminio 95mmq vite 12mm per cavi media tensione

Cod. Rexel CEAA95-M12
Cod. Produttore AA95-M12
Cod. EAN 8016692045313

Informazioni principali

  • Descrizione: Capocorda alluminio 95mmq
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Tipo cavo: MT tripolari alluminio
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Spessore corona: Ottimizzato
  • Serie: AA-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

Capocorda monometallico alluminio 95mmq vite 12mm per cavi media tensione
€ 4,12 x 1 pz.
(pz.)