Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE10-M8
Cod. Produttore
ANE10-M8
Cod. EAN
8016692048185

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 50mmq
Il CEANE10-M8 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 50 mmq. Realizzato in rame, offre una conduzione eccellente e una classe 5 di flessibilità. L'isolamento nero garantisce protezione e resistenza, mentre la forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto ne facilitano l'installazione. Dotato di foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Un prodotto perfetto per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda isolato occhiello rame 50mmq vite M8 flessibile alta qualità elettrico

€ 1,97 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info