Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-M10
Cod. Produttore
ANE3-M10
Cod. EAN
8016692039459

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 16mmq
Il CEANE3-M10 è un capocorda isolato, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento di colore nero che offre una protezione eccellente. Con una sezione di 16 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 10, il design include un angolo di raccordo diritto e una flangia di forma anulare. La classe del conduttore è flessibile, permettendo un'installazione versatile e semplice. Dotato di un foro di visione, è ideale per applicazioni elettriche professionali.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda isolato occhiello PA6.6 rame 16mmq vite M10 per elettricità professionale

€ 0,9108 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info