Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE12-M10
Cod. Produttore
ANE12-M10
Cod. EAN
8016692039626

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 10mm SEZIONE 50mmq

    FLESSIBILISSIMI

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

10

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda ad occhiello preisolato PA6.6 per conduttori rame flessibili sezione 50mmq vite 10mm

€ 1,96 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.