Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE10-M6
Cod. Produttore
ANE10-M6
Cod. EAN
8016692048178

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 50mmq
Il CEANE10-M6 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 50 mmq in rame flessibile. La sua superficie stagnata offre una protezione eccellente, mentre il colore nero dell'isolamento assicura una resistenza duratura. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia a forma anulare, questo prodotto presenta un foro di visione per un facile controllo. La misura della filettatura di collegamento metrica è di 6 mm, rendendolo ideale per applicazioni elettriche affidabili e sicure.

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

6

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda isolato occhiello PA6.6 50mmq rame flessibile vite M6 nero per elettricità