Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE19-M8
Cod. Produttore
ANE19-M8
Cod. EAN
8016692048277

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 95mmq
Il capocorda isolato CEANE19-M8 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento di colore nero che offre una protezione efficace. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione, mentre la classe del conduttore flessibile assicura versatilità nell'uso. Dotato di un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda ad occhiello isolato PA6.6 sezione 95mmq vite 8mm per conduttori rame flessibili uso elettrico

€ 3,82 x 1 pz.
(pz.)