Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE12-M6/15
Cod. Produttore
ANE12-M6/15
Cod. EAN
8016692039602

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 6mm B=15 SEZIONE 50mmq

    FLESSIBILISSIMI

sezione nominale

6 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

6

isolato

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda ad occhiello preisolato PA6.6 per conduttori rame flex vite M6 50mmq lunghezza 15mm

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info