› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 3 moduli fissaggio viti impianti elettrici

Cod. Rexel BTIJ4703
Cod. Produttore J4703
Cod. EAN 8005543735206

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 3 moduli
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Supporto 3 moduli della serie MatixGo, progettato per il fissaggio con vite e adatto al montaggio sia in orizzontale che verticale. Questo supporto consente l'inserimento modulare di apparecchiature elettriche, con numero di moduli in orizzontale pari a 3 e in verticale pari a 1, con montaggio degli inserti moduli frontalmente. Realizzato con materiali conformi alle normative ambientali vigenti, garantisce facilità di installazione con utensili standard senza necessità di manutenzione. Il prodotto è privo di sostanze vietate e rispetta le restrizioni RoHS, assicurando un impatto ambientale ridotto durante tutto il ciclo di vita. Il supporto è indicato per applicazioni domestiche e commerciali, offrendo una soluzione affidabile e sostenibile per l'installazione di componenti elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli - fissaggio con viti

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

MATIXGO

Supporto modulare 3 moduli fissaggio viti impianti elettrici
€ 1,26 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info