› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore basculante 1P 10AX 1 modulo bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIJW4003
Cod. Produttore JW4003
Cod. EAN 8005543719190

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10AX
  • Tipo deviatore: 2 vie 1P
  • Modulo: 1 modulo
  • Indice protezione: IP40
  • Materiale: PC e ABS
  • Dimensioni: 45,1x22,3x39 mm

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Deviatore unipolare da incasso della serie MatixGo, progettato per il comando di carichi elettrici fino a 10AX e 250V in corrente alternata. Il dispositivo modulare presenta un comando a bascula/tasto e un modulo singolo, con fissaggio a blocco in posizione per un'installazione sicura e stabile. Realizzato in materiali plastici di alta qualità, come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del tasto, è resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il prodotto è compatibile con cavi flessibili o rigidi e presenta un indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, ideale per installazioni domestiche incassate. La finitura è di colore bianco, adatta ad ambienti moderni e puliti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore basculante 1P 10AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Deviatore basculante 1P 10AX 1 modulo bianco incasso residenziale
€ 3,74 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info