› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso LINEA HABITA 3x18 moduli DIN resina fumé

Cod. Rexel BTIE315PS54
Cod. Produttore E315PS54
Cod. EAN 8005543646755

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Moduli: 3x18 moduli DIN
  • Tipo scatola: incasso muratura
  • Portello: fumè trasparente
  • Materiale: resina termoplastica
  • Profondità scatola: 72 mm
  • IP/IK: IP40 - IK07 con porta
  • Tensione nominale: 400 V AC 50/60 Hz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da incasso BTicino modello E315PS54, parte della Linea HABITA, progettato per installazioni residenziali e piccoli impianti terziari. Questo centralino è dotato di 3 file con un totale di 18 moduli DIN, garantendo ampio spazio per l'alloggiamento di dispositivi elettrici. La porta è trasparente di colore fumé, realizzata in acrilonitrile butadiene stirene metacrilato (MABS), mentre il capot e la scatola di incasso sono in polistirene bianco RAL 9003, assicurando un aspetto pulito e moderno. La profondità della scatola di incasso è di 72 mm, adatta per il montaggio in muri in muratura. Il centralino presenta un indice di protezione IP40 con porta chiusa e IK07 per la resistenza agli urti, conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3. È dotato di doppio isolamento di classe II e autoestinguibilità secondo IEC 60695-2-11. La corrente massima ammissibile è di 90 A con una potenza dissipata di 57 W. Il prodotto è privo di serratura ma dispone di una porta con segnale di passaggio. La struttura prevede un tipo di chiusura di tipo “altro” e un coperchio/porta trasparente con taglio. Il centralino è fornito con la scatola di incasso e il sistema di fissaggio per montaggio incassato. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del centralino, evidenziando la qualità dei materiali, la sicurezza e la conformità alle normative, elementi chiave per un materiale elettrico destinato ad installazioni professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 3x18 moduli DIN completo di scatola da incasso per muratura

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

765 mm

profondità

103 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

615 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

418 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso LINEA HABITA 3x18 moduli DIN resina fumé
€ 160,69 x 1 pz.
(pz.)