› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso 12 moduli DIN resina termoplastica habita

Cod. Rexel BTIE315P12
Cod. Produttore E315P12
Cod. EAN 8005543646694

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Tensione nominale: 400V AC 50/60 Hz
  • Corrente max ammessa: 63 A (modello 12 moduli)
  • Indice protezione: IP40 con porta chiusa
  • Materiale: Polistirene e MABS
  • Profondità incasso: 80 mm
  • Moduli per fila: 12 moduli
  • Temperatura utilizzo: -10°C a +40°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da incasso BTicino modello E315P12, parte della gamma Linea HABITA, progettato per installazioni residenziali e piccolo terziario. Questo centralino è dotato di una fila singola con 12 moduli DIN, garantendo un'ampia capacità di alloggiamento per componenti elettrici. La struttura è realizzata in polistirene bianco (RAL 9003) con porta trasparente fumé in metacrilato acrilonitrile butadiene stirene (MABS), che consente un facile controllo visivo degli interruttori senza necessità di apertura. Il prodotto è concepito per il montaggio incassato in muri in muratura, con una profondità di 80 mm e dimensioni esterne di 328 mm di larghezza e 235 mm di altezza. Offre un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07 con porta chiusa, assicurando sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Il centralino supporta una corrente massima ammissibile di 63 A e una potenza dissipabile di 23 W. Include una porta con taglio e segnale di passaggio, senza serratura. Il design prevede un sistema di fissaggio con viti metalliche con coppia di serraggio massima di 1,2 Nm e doppio isolamento di classe II. La compatibilità con accessori BTicino e la conformità alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3 garantiscono un prodotto conforme agli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 12 moduli DIN da completare con scatola da incasso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

615 mm

profondità

103 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

235 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

310 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso 12 moduli DIN resina termoplastica habita
€ 30,25 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info