› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso 24 moduli DIN resina termoplastica abitazioni e uffici

Cod. Rexel BTIE315P24
Cod. Produttore E315P24
Cod. EAN 8005543646717

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Moduli: 2x12 moduli DIN
  • Tipo: Centralino da incasso
  • Materiale: Resina termoplastica
  • Portello: Fumè trasparente
  • Profondità incasso: 85 mm
  • Tensione nominale: 400 V AC 50/60 Hz
  • Corrente max: 90 A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino incassato BTicino modello E315P24, parte della Linea HABITA, progettato per installazioni residenziali e piccolo terziario. Dispone di 2 file con 12 moduli DIN ciascuna, per un totale di 24 moduli, e garantisce un'elevata capacità di alloggiamento per dispositivi elettrici. La struttura è realizzata con capot e coperchio di colore bianco RAL 9003, mentre la porta è trasparente con finitura fumé, dotata di taglio e segnale di passaggio porta. Il centralino è progettato per montaggio incassato in muratura, con profondità di incasso di 85 mm e dimensioni compatte (larghezza 328 mm, altezza 385 mm). Offre un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07 con porta chiusa, assicurando sicurezza e durabilità. Il sistema non prevede serratura ma dispone di chiusura di tipo "altro". Corrente massima ammessa di 90 A e potenza dissipabile di 34 W. Il design è conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, con materiali autoestinguenti e doppio isolamento di classe II. La porta trasparente consente un facile controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura. Il prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono un centralino robusto, funzionale e di facile installazione incassata. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 2x12 moduli DIN da completare con scatola da incasso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

765 mm

profondità

103 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

385 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

310 mm

profondità interna

72 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso 24 moduli DIN resina termoplastica abitazioni e uffici
€ 56,12 x 1 pz.
(pz.)