› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Kit adattamento centralini Linea HABITA per scatole murate esistenti

Cod. Rexel BTIE315KC
Cod. Produttore E315KC
Cod. EAN 8005543652435

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit adattamento
  • Uso: Centralini Linea HABITA
  • Installazione: Scatole murate esistenti
  • Serie: LINEA HABITA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit adattatore per scatole da incasso BTicino, modello E315KC, progettato per facilitare il montaggio di moduli DIN in installazioni elettriche incassate. Il prodotto è costituito da componenti resistenti e affidabili, con fissaggi a vite per garantire stabilità e sicurezza. È privo di copertura e serratura, con chiusura di tipo "altro" e segnale di passaggio porta integrato. Il kit supporta fino a 18 moduli DIN su due file, ideale per configurazioni elettriche modulari e personalizzabili. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato secondo le norme di sicurezza per evitare rischi elettrici. Utilizza esclusivamente accessori originali BTicino per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di adattamento per installazione centralini Linea HABITA in scatole murate già esistenti

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

436 mm

altezza

385 mm

profondità

103 mm

numero RAL

7035

numero di file

2

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Kit adattamento centralini Linea HABITA per scatole murate esistenti
€ 16,55 x 1 pz.
(pz.)