› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso LINEA HABITA 4x18 moduli DIN resina

Cod. Rexel BTIE315PS72
Cod. Produttore E315PS72
Cod. EAN 8005543646786

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Moduli: 4x18 moduli DIN
  • Profondità scatola: 72 mm
  • Colore porta: Fumè trasparente
  • Indice protezione: IP40 - IK07 porta chiusa
  • Tensione nominale: 400V AC 50/60 Hz
  • Corrente max: 90 A
  • Materiale: Resina termoplastica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da incasso Linea HABITA con 4 file e 18 moduli DIN per fila, progettato per installazioni residenziali e piccoli impianti commerciali. Dotato di porta trasparente fumé con coperchio bianco RAL 9003, garantisce protezione IP40 e resistenza agli urti IK07 con porta chiusa. La profondità della cassetta da incasso è di 72 mm, conforme alla norma IEC 60670-24, con spazio utile sotto le guide di 10 mm e distanza tra le guide di 150 mm. Realizzato con materiali autoestinguenti: polistirene per coperchio e cassetta, metacrilato acrilonitrile butadiene stirene per la porta trasparente, e acciaio zincato per le guide. Supporta una corrente nominale fino a 90 A e una potenza dissipabile di 66 W. La chiusura è di tipo "altro" senza serratura, con porta dotata di segnale di passaggio. Ideale per un montaggio incassato in pareti murarie, con finitura elegante e funzionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 4x18 moduli DIN completo di scatola da incasso per muratura

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

436 mm

altezza

765 mm

profondità

105 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

765 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

418 mm

profondità interna

74 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso LINEA HABITA 4x18 moduli DIN resina
€ 236,96 x 1 pz.
(pz.)