› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso 6 moduli DIN resina termoplastica abitazioni e uffici

Cod. Rexel BTIE315PS6
Cod. Produttore E315PS6
Cod. EAN 8005543646762

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero moduli: 6 moduli DIN
  • Corrente ammissibile: 40 A
  • Potenza dissipabile: 12 W
  • Grado protezione: IP40 con porta chiusa
  • Materiale: Resina termoplastica
  • Colore porta: Fumè trasparente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da incasso con 6 moduli DIN, progettato per l’installazione incassata in ambienti residenziali e commerciali. Dotato di porta trasparente con taglio per una facile ispezione e controllo dei dispositivi interni senza necessità di apertura. Il coperchio è realizzato con chiusura di tipo “altro” e non prevede serratura. Il centralino supporta una corrente nominale ammissibile di 40 A e una potenza dissipabile di 12 W, con tensione nominale di esercizio e isolamento pari a 400 V AC a 50/60 Hz. La struttura è conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, garantendo sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. La segnalazione di passaggio porta è integrata per facilitare il controllo visivo dello stato del quadro. Ideale per la distribuzione e protezione degli impianti elettrici, offre un design funzionale e compatto, con dimensioni adatte per un montaggio incassato a parete. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 6 moduli DIN completo di scatola da incasso per muratura

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

220 mm

altezza

215 mm

profondità

102 mm

numero RAL

9003

profondità di incasso

72 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

215 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

202 mm

profondità interna

73 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA HABITA

Centralino incasso 6 moduli DIN resina termoplastica abitazioni e uffici
€ 14,78 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info