› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 3 moduli bianco per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIJA4803JW
Cod. Produttore JA4803JW
Cod. EAN 8005543721735

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Moduli: 3
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Tipo: Placca
  • Quantità consigliata: 25

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Placca a 3 moduli di colore bianco, ideale per completare installazioni elettriche con un design pulito e moderno. La placca è realizzata con materiali plastici di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto elegante e funzionale. Progettata per un montaggio orizzontale e per essere utilizzata con supporti modulari, assicura una perfetta integrazione con i componenti della serie MatixGo. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al riciclo dei materiali. La placca è facile da installare con utensili standard e non richiede manutenzione, risultando una soluzione affidabile e versatile per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 3 moduli bianco per impianti residenziali
€ 2,32 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info