› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore basculante 1P 10AX 250Vac illuminabile bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIJW4001
Cod. Produttore JW4001
Cod. EAN 8005543719138

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione nominale: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 AX
  • Modulo: 1 modulo
  • Indice protezione: IP40, IK04
  • Materiale: PC e ABS
  • Colore: Bianco
  • Tipo morsetto: Vite, max 2x4 mm²

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso MATIXGO, progettato per il comando di impianti di illuminazione e altri carichi elettrici. Realizzato con materiali plastici di alta qualità, tra cui policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del tasto, garantisce resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni e proprietà autoestinguenti per una maggiore sicurezza. Il dispositivo è dotato di un comando a bascula/tasto singolo, con capacità nominale di 10AX a 250 V a.c., compatibile con lampade LED per un'illuminazione efficiente. Il fissaggio avviene tramite sistema di bloccaggio in posizione e il terminale è a morsetto a vite, adatto a cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Adatto per installazioni a parete, con dimensioni compatte da 1 modulo e colore bianco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore basculante 1P 10AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Interruttore basculante 1P 10AX 250Vac illuminabile bianco civile residenziale
€ 2,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info