› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca elettrica MatixGO 4 moduli bianco per installazioni a vista

Cod. Rexel BTIJA4804JW
Cod. Produttore JA4804JW
Cod. EAN 8005543721940

Informazioni principali

  • Modulo: 4 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: ABS - PHB
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C - 30 sec
  • Test impatto: IK04
  • Temperature uso: -5°C a +35°C
  • Serie: MATIXGO

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

La placca rettangolare MatixGo a 4 moduli, colore bianco, è realizzata in ABS-PHB di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi. Progettata per il montaggio orizzontale, si fissa facilmente al telaio di supporto tramite clip, garantendo una solida tenuta. Il design essenziale e il colore bianco la rendono adatta a qualsiasi ambiente elettrico, offrendo una soluzione elegante e funzionale per la protezione e la rifinitura dei meccanismi elettrici modulari. Conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, è indicata per un uso con temperature da -5°C a +35°C e si consiglia una pulizia delicata con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca elettrica MatixGO 4 moduli bianco per installazioni a vista
€ 4,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info