› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante basculante 1P NO 10A illuminabile bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIJW4005
Cod. Produttore JW4005
Cod. EAN 8005543719343

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 A
  • Tipo contatto: 1P (NO)
  • Modulo: 1 modulo
  • Illuminabile: con LED
  • Indice protezione: IP40
  • Materiale: PC e ABS, autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Pulsante unipolare (1P) normalmente aperto (NO) con portata di 10 A e tensione nominale di 250 V a.c., progettato per il controllo di carichi elettrici come l’illuminazione. Il dispositivo ha un modulo singolo di dimensioni compatte, con copertura in ABS bianco, resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni. Il pulsante è dotato di morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², garantendo un’installazione sicura e affidabile. Il prodotto è caratterizzato da un indice di protezione IP40 e da una resistenza agli urti IK04, assicurando durabilità e protezione in ambienti domestici o professionali. La temperatura d’uso è compresa tra -5°C e +35°C. Il design essenziale e la qualità dei materiali lo rendono adatto a installazioni a parete standard, con un consumo energetico ottimizzato e un ciclo di vita stimato di 20 anni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante basculante 1P (NO) 10A – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIXGO

Pulsante basculante 1P NO 10A illuminabile bianco civile residenziale
€ 3,84 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info