› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Invertitore basculante 1P 10AX 250Vac illuminabile bianco residenziale

Cod. Rexel BTIJW4004
Cod. Produttore JW4004
Cod. EAN 8005543723432

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10AX
  • Protezione: IP40, IK04
  • Materiale: PC, ABS, Halogen Free
  • Dimensioni: 45.1x22.3x40 mm
  • Montaggio: 1 modulo
  • Tipo morsetti: viti, 2x4 mm² max

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Interruttore invertitore modulare da incasso con comando a bascula/tasto, progettato per il controllo di carichi luminosi e altri dispositivi elettrici. Realizzato in plastica resistente, con custodia in policarbonato e copertura in ABS bianco, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo gli standard di sicurezza. Supporta una corrente nominale di 10AX a 250 V AC, con un modulo singolo e fissaggio a bloccare in posizione. Il dispositivo è dotato di terminali a vite adatti a cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Indicato per installazioni domestiche e professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore basculante 1P 10AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Invertitore basculante 1P 10AX 250Vac illuminabile bianco residenziale
€ 12,66 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info