› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa bipasso 2P+T 16A 250V bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIJW4180
Cod. Produttore JW4180
Cod. EAN 8005543716403

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10A o 16A
  • Protezione: IP21D, IK04
  • Materiale: PC policarbonato
  • Dimensioni: 45.1x22.3x37.5 mm
  • Moduli: 1 modulo
  • Contatti schermati: 2P+T 10/16A

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Presa standard italiana P17/11 della serie MatixGo, colore bianco, progettata per collegare e disconnettere carichi fino a 10A e 250V in ambito domestico e commerciale. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi da 4 mm per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali autoestinguenti e senza alogeni, resistenti ai raggi UV, con custodia in policarbonato e copertura in ABS antibatterico. Il terminale a vite permette il collegamento di cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Dimensioni compatte di 1 modulo (45,1 x 22,3 x 37,5 mm), adatta per installazioni a filo muro. Conforme alle normative CEI 23-50 e IEC60884-1, garantisce protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Prodotto ecocompatibile con elevata percentuale di materiali riciclati e basso impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Presa bipasso 2P+T 16A 250V bianco civile residenziale
€ 4,88 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info