Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Cod. Rexel
DKC095420667
Cod. Produttore
095420667
Cod. EAN
8054684017016

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo in acciaio spessore 2mm dimensioni 408 x 458 mm
La piastra di fondo DKC095420667 è realizzata in acciaio, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Questo prodotto è progettato per un'installazione sicura e robusta, garantendo stabilità in vari contesti di utilizzo. La piastra è caratterizzata da una forma specifica che facilita l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in acciaio non trattato offre una protezione adeguata contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Inoltre, la piastra di fondo è progettata per essere compatibile con diverse configurazioni di montaggio, permettendo una facile integrazione nei sistemi esistenti.

materiale

acciaio

altezza

458 mm

larghezza

408 mm

Produttore

DKC

PRP/600 PIASTRA DI FONDO