Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03006
Cod. Produttore
03006
Cod. EAN
3303430030065

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida per apparecchi modulari - Larg. = 750 mm

Documentazione tecnica

Modular rail for Prisma. It is compatibility with Prisma G. It could be used as installation accessory for Acti 9/Compact/Multi 9. It could be used to 1P/2P/3P/4P, fixed iC120/INS/NG by vertical installation. It has 72 9-mm pitches and grey colour. It is suitbale for 3/4/5 50-mm vertical modules direct in the enclosure. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

profili speciali

spessore del materiale

1.5 mm

esecuzione della superficie

anodizzato

lunghezza

662 mm

distanza foro centrale

93.5 mm

altezza

35 mm

materiale

alluminio

Produttore

Guida per apparecchi modulari Prisma Sistema G 750 mm