› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore Ø29mm-plastica-ghieracromata-leva nera-chiave Ronis 8r1

Cod. Rexel TEKBA1S
Cod. Produttore KBA1S
Cod. EAN 3389110483147

Informazioni principali

  • Serie: Harmony K
  • Diametro foro ghiera: 29 mm
  • Materiale: Plastica finitura metallica
  • Tipo operatore: Chiave Ronis 8R1
  • Angolo di commutazione: 45°
  • Grado protezione IP: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony KBA1S è una testa a chiave con foro diametro della ghiera di 29mm, in plastica con finitura colore metallo, a chiave Ronis 8R1. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro 22 mm.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Testa commutatore Ø29mm-plastica-ghieracromata-leva nera-chiave Ronis 8r1
€ 38,43 x 1 pz.
(pz.)