›

Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm

Cod. Rexel TEK1E005N
Cod. Produttore K1E005N
Cod. EAN 3389110443875

Informazioni principali

  • Serie: Harmony K
  • Corrente nominale: 12 A
  • Numero poli: 1P
  • Posizioni commutazione: 5 (45° passo)
  • Tensione isolamento: 690 V IEC 60947-1
  • Montaggio: Foro Ø 22 mm
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Materiale testa: Plastica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il corpo per commutatore a gradini Harmony K1 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere e una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo corpo per commutatore a gradini è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Commutatore - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 mm
€ 17,50 x 1 pz.
(pz.)