Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC075150003
Cod. Produttore
075150003
Cod. EAN
8054684008106

Informazioni di prodotto

Armadietto in vetroresina CPMI/C ideale per l’installazione di contatori elettronici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio diretto del gruppo di misura
  • Coperchio incernierato con serratura a chiave triangolare
  • Predisposizione per lucchetto per maggiore sicurezza
  • Aerazione interna con labirinto per protezione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP43 e IK10 per durabilità e sicurezza
  • Materiale in SMC resistente e di lunga durata
  • Design compatto e funzionale per installazioni efficienti
Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare e predisposizione per lucchetto. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni – WL = senza serratura (da ordinare separatamente). Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

230 mm

altezza

420 mm

profondità

243 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

DKC

Armadietto vetroresina CPMI/C IP43 IK10 per contatori elettronici con serratura triangolare e aerazione interna

€ 48,78 x 1 pz.
(pz.)