› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 25MM ASOLA

DKC
Cod. Rexel DKUNIKO25
Cod. Produttore UNIKO25
Cod. EAN 8033648288617

Informazioni principali

  • Descrizione: COLLARE ACC.ZINCATO
  • Diametro tubo: 25 mm
  • Fissaggio: Bloccaggio rapido
  • Serie: UNIKO
  • Materiale: Acciaio FE60 zincato
  • Montaggio: Senza utensili
  • Base: Asola 6x10 mm
  • Finitura: Privo di bave

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

zona di tensione

25 ... 25 mm

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 25MM ASOLA
€ 0,7009 x 1 pz.
(pz.)