Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6006-32A
Cod. Produttore
6006-32A
Cod. EAN
8033648135126

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M32x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Superficie appoggio: Circolare ampia
  • Norma: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-32A
  • Quantità consigliata: 600 pezzi
Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

DKC

GHIERA MET. M32X1,5

€ 0,9686 x 1 pz.
(pz.)
600 pz.
Q.tà consigliata info