› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

STAFFA FISSAGGIO UNIVERSALE CE-CDE

DKC
Cod. Rexel S3RZA62
Cod. Produttore RZA62
Cod. EAN 8033603369696

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10 mm
  • Carico max: 400 kg
  • Fissaggio: a parete
  • Confezione: 4 pezzi
  • Include: viteria montaggio
  • Uso: universale
  • Serie: S3RZA62

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio a parete. Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 25/10 zincate Magnelis; particolarmente indicate per il fissaggio della cassa a parete. Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio. Carico massimo ammissibile 4x100 Kg.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

STAFFA FISSAGGIO UNIVERSALE CE-CDE
€ 6,47 x 1 pz.
(pz.)