Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073501967
Cod. Produttore
073501967
Cod. EAN
8033603438682

Informazioni di prodotto

Armadietto in vetroresina CVT/ZZ/0-P offre soluzioni robuste e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a cerniere interne e maniglia ergonomica
  • Chiusura a cremonese con tre punti per sicurezza e stabilità
  • Prese d’aria per ventilazione naturale che riducono il surriscaldamento
  • Inserti in ottone per montaggio diretto di apparecchiature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti e isolamento a 690V per sicurezza elettrica
  • Grado di protezione IP44 e IK10 per durabilità e protezione da agenti esterni
  • Design con serratura a chiave di sicurezza unica per protezione
  • Risparmio energetico grazie alla ventilazione naturale integrata
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. L’armadio è fornito su pallet in confezioni standard di 4 pezzi tranne per CVT/0-WL e CVT/PT-WL. Accessori di installazione da ordinare separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

colore

Grigio

larghezza

546 mm

altezza

1110 mm

profondità

308 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

85,8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

65 N

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadietto vetroresina CVT/ZZ/0-P IP44 IK10 ventilazione naturale installazioni elettriche

€ 345 x 1 pz.
(pz.)