Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073500969
Cod. Produttore
073500969
Cod. EAN
8033603438842

Informazioni di prodotto

Il contenitore CVT/PT/0-P in resina è progettato per garantire efficienza e praticità sia all’installatore che al cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a materiali leggeri e resistenti
  • Accessori di montaggio ordinabili separatamente per personalizzazione
  • Maniglia predisposta per chiave di sicurezza a cifratura unica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 e resistenza agli urti IK10
  • Ventilazione naturale per migliorare la durata degli apparecchi interni
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento con materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. L’armadio è fornito su pallet in confezioni standard di 4 pezzi tranne per CVT/0-WL e CVT/PT-WL. Accessori di installazione da ordinare separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

colore

Grigio

larghezza

546 mm

altezza

1115 mm

profondità

308 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

85,8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

65 N

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Contenitore CVT/PT/0-P in resina grigio RAL 7040 IP44 IK10 con ventilazione naturale per installazioni elettriche esterne

€ 364,16 x 1 pz.
(pz.)