Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC070730957
Cod. Produttore
070730957
Cod. EAN
8054684006065

Informazioni di prodotto

Armadio in vetroresina con serratura a doppia chiusura, progettato per facilitare l'installazione e garantire sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a pavimento con telaio e zoccolo integrati
  • Grado di protezione IP34D e IK10 per robustezza e durabilità
  • Compatibilità con contatori trifase fino a 400 Kw

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente agli agenti atmosferici
  • Sicurezza elevata grazie alla serratura unificata Enel
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e gestione
Descrizione del produttore: Armadio realizzato in vetroresina, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Completo di telaio per installazione a pavimento e di zoccolo h=381mm. Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS 4558. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n.1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400 Kw; max n.1 trifase per potenze da 30 a 400 Kw tipo GISS.

colore

Grigio

larghezza

720 mm

altezza

1763 mm

profondità

450 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio in vetroresina grigio RAL 7040 con serratura doppia chiusura unificata Enel, IP34D IK10, per contatori trifase fino a 400 Kw, montaggio a pavimento con telaio e zoccolo integrati

€ 716,04 x 1 pz.
(pz.)