› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

2 traverse longitudinali Prisma Sistema P 650 mm

Cod. Rexel MG03587
Cod. Produttore 03587
Cod. EAN 3303430035879

Informazioni principali

Prisma - Sistema P - 2 traverse longitudinali - L = 650 mm

Descrizione del prodotto

Cross-members for Prisma. It is compatibility with Prisma P framework. It could be installed in 650 mm or (650 + 150) mm width cubicle with longitudinal mounting position. It provides stainless steel colour with metal material. Sold in lots of 2 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo di fissaggio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

30 mm

larghezza

578 mm

colore

acciaio

altezza

50 mm

materiale

metallo

2 traverse longitudinali Prisma Sistema P 650 mm