Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03002
Cod. Produttore
03002
Cod. EAN
3303430030027

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida regolabile per apparecchi modulari

Documentazione tecnica

Modular and adjustable rail for Prisma. It is compatibility with Prisma G. It could be used as installation accessory for TeSys fixed GV and Compact with toggle control. It could be used to 3P or 4P, fixed GV/NG/NSXm by vertical installation. It has 48 9-mm pitches and grey colour with metal material. It is suitbale for several 50-mm vertical modules direct in the enclosure. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

97 mm

larghezza

467 mm

colore

naturale

altezza

58 mm

materiale

metallo

Produttore

Guida regolabile Prisma Sistema G per apparecchi modulari