› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

2 traverse laterali Prisma Sistema P 400 mm

Cod. Rexel MG03584
Cod. Produttore 03584
Cod. EAN 3303430035848

Informazioni principali

Prisma - Sistema P - 2 traverse laterali - L = 400 mm - P = 400 mm

Descrizione del prodotto

Cross-members for Prisma. It is compatibility with Prisma P rail. It could be installed in the cubicle with lateral mounting position. It provides stainless steel colour with metal material. Sold in lots of 2 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo di fissaggio

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

12.5 mm

larghezza

375 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

acciaio

altezza

48 mm

materiale

metallo

2 traverse laterali Prisma Sistema P 400 mm