Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC075180000
Cod. Produttore
075180000
Cod. EAN
8054684008182

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al fissaggio diretto del gruppo di misura.
  • Coperchio incernierato con serratura unificata ENEL per una rapida apertura e chiusura.
  • Aerazione interna con labirinto per una migliore durabilità del contatore.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP43 e IK10 per sicurezza e resistenza agli agenti esterni.
  • Compatibilità con contatori elettronici di nuova generazione.
  • Materiale in vetroresina resistente e di lunga durata.
Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

390 mm

altezza

420 mm

profondità

239 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

DKC

Armadio vetroresina grigio IP43 IK10 con coperchio incernierato e serratura ENEL per contatori elettronici

€ 67,56 x 1 pz.
(pz.)