› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PATCHPANEL,48PT,ANGLD,ALLMTL,BL,EA

Cod. Rexel PDCPA48BLY
Cod. Produttore CPA48BLY
Cod. EAN 0074983036493

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Montaggio: Rack 19" e 23"
  • Numero porte: 48 in 2 RU
  • Design: Angolato
  • Identificazione: Aree scrivibili e etichette
  • Barra di allevio: Incorporata (opzionale)
  • Serie: Mini-Com®
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® All Metal Shielded Patch Panel accepts up to 48 Mini-Com Shielded Jack Modules in 2 RU. The panel has an angled design made of stainless steel construction and mounts to 19 inch and 23 inch racks and cabinets. It includes grounding lugs. The panel has white write-on areas, can be identified with adhesive labels, and is black.
PATCHPANEL,48PT,ANGLD,ALLMTL,BL,EA