› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PANEL VUOTO+24 PRESE C6 UTP NERA

Cod. Rexel GGPANC6UN24P
Cod. Produttore PANC6UN24P

Informazioni principali

  • Descrizione: PANEL VUOTO+24 PRESE C6 UTP NERA
  • Serie: GGPANC6UN24P
  • Prese: 24 prese C6 UTP
  • Colore: Nero
  • Tipo: Panel vuoto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Corrisponde al codice prodotto: COGGMPANC6UN24P

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

45 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

PANEL VUOTO+24 PRESE C6 UTP NERA
€ 119,75 x 1 pz.
(pz.)